Motion
52029

Weiler
52029

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 120 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553770
No. Fabricante 52029
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52029

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 120 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553770
No. Fabricante 52029
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
Su precio$10.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 52029 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 en , diámetro de rueda de 3 en , ancho de rueda de 1 en y un peso de 0.28 lbs, ideal para mezcla y preparación de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520298
  • UPC_NO
    012382520298

Descripción general

Descripción del fabricante
52029 RUEDA CON SOLAPA
  • La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle