Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 52366 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg. y un peso de 0.10 lbs, ideal para desbarbado agresivo.
- Número de Upc del fabricante012382523664
- UPC_NO012382523664
Descripción general
- La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración