Motion
52487

Weiler
52487

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 2-1/4 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553778
No. Fabricante 52487
Precio9.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52487

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 2-1/4 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553778
No. Fabricante 52487
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
Precio9.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 52487 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/4 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.23 lbs, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    012382524876
  • UPC_NO
    012382524876

Descripción general

Descripción del fabricante
52487 RUEDA CON SOLAPA
  • La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración