Motion
52601

Weiler
52601

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 60, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553780
No. Fabricante 52601
Precio6.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52601

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 60, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553780
No. Fabricante 52601
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
Precio6.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 52601 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.05 lbs, adecuada para desbarbado y rectificado en espacios reducidos.
  • Número de Upc del fabricante
    012382526016
  • UPC_NO
    012382526016

Descripción general

Descripción del fabricante
52601 RUEDA CON SOLAPA
  • La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle