Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 52613 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.13 lbs, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
- Número de Upc del fabricante012382526139
- UPC_NO012382526139
Descripción general
- La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración