Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 52621 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en tamaño, un diámetro de rueda de 3 en diámetro, un ancho de rueda de 1 en ancho y un peso de 0.25 lbs, ideal para la eliminación agresiva de material.
- Número de Upc del fabricante012382526214
- UPC_NO012382526214
Descripción general
- Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
- Vástago: 1/4”