Motion
54500
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553836
No. Fabricante 54500
Precio20.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553836
No. Fabricante 54500
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
Precio20.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 54500 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.07 lbs, ideal para acabado fino y mezclado.
  • Número de Upc del fabricante
    012382545000
  • UPC_NO
    012382545000

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁSTAGO FLEXFINISH DE 54500 2" X 1"
  • Ideal para producir acabados satinados o decorativos en superficies irregulares o contorneadas
  • Combinación de materiales abrasivos no tejidos y recubiertos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"