Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano180
- Descripción largaLa 54501 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.07 lbs, ideal para aplicaciones de alisado y acabado.
- Número de Upc del fabricante012382545017
- UPC_NO012382545017
Descripción general
- Ideal para producir acabados satinados o decorativos en superficies irregulares o contorneadas
- Combinación de materiales abrasivos no tejidos y recubiertos