Motion
54509
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #01553845
No. Fabricante 54509
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #01553845
No. Fabricante 54509
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
Precio38.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 54509 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 2 pulg. y un peso de 0.26 lbs, ideal para el acabado fino y la mezcla de superficies más grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    012382545093
  • UPC_NO
    012382545093

Descripción general

Descripción del fabricante
54509 3" X 2" FLEXFINISH STEM
  • Ideal para producir acabados satinados o decorativos en superficies irregulares o contorneadas
  • Combinación de materiales abrasivos no tejidos y recubiertos