Motion
54510
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #01553846
No. Fabricante 54510
Price$38.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #01553846
No. Fabricante 54510
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
Su precio$38.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 pulg.
  • Wheel Diameter  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 54510 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 2 in y un peso de 0.26 lbs, ideal para acabado fino y mezcla de superficies más grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    012382545109
  • UPC_NO
    012382545109

Descripción general

Descripción del fabricante
54510 3" X 2" FLEXFINISH STEM
  • Ideal para producir acabados satinados o decorativos en superficies irregulares o contorneadas
  • Combinación de materiales abrasivos no tejidos y recubiertos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo