Motion
55541
Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #01553883
No. Fabricante 55541
Precio20.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #01553883
No. Fabricante 55541
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
Precio20.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 55541 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para tareas de mezclado.
  • Número de Upc del fabricante
    012382555412
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382555412
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA UNIFICADA CON ACABADO FLEXIBLE 55541
  • Ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones de acondicionamiento de superficies, desde limpieza y acabado hasta desbarbado y mezclado ligero
  • Resiste la carga y funciona de forma constante a medida que se exponen granos abrasivos nuevos y frescos
  • Se puede utilizar en aplicaciones húmedas y secas
  • Diseñado para su uso en amoladoras de matrices

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"