Motion
55546
Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: gruesa, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #01553887
No. Fabricante 55546
Precio17.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda no tejida o desbarbada unificada - Grado: gruesa, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 18000 RPM
Artículo MI #01553887
No. Fabricante 55546
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
Precio17.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La 55546 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/8 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y un grado grueso, adecuada para la preparación agresiva de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    012382555467
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382555467
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA UNIFICADA CON ACABADO FLEXIBLE 55546
  • Ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones de acondicionamiento de superficies, desde limpieza y acabado hasta desbarbado y mezclado ligero
  • Resiste la carga y funciona de forma constante a medida que se exponen granos abrasivos nuevos y frescos
  • Se puede utilizar en aplicaciones húmedas y secas
  • Diseñado para su uso en amoladoras de matrices