Motion
56065
Rueda de corte Wolverine Tipo 1 de 3" x 1/16", A36T, 1/4" A.H.
Artículo MI #01553895
No. Fabricante 56065
Precio1.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte Wolverine Tipo 1 de 3" x 1/16", A36T, 1/4" A.H.
Artículo MI #01553895
No. Fabricante 56065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Altura total
    0.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382560652
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382560652
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE 56065 3" X 1/16"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"