Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Altura total0.0625 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso0.04 lb
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382560683
- MaterialÓxido de aluminio
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO012382560683
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general