Motion
56076
Rueda de corte Wolverine Tipo 1 de 3" x 1/8", A36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #01553901
No. Fabricante 56076
Price$2.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte Wolverine Tipo 1 de 3" x 1/8", A36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #01553901
No. Fabricante 56076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3/8 pulg.
  • Altura total
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Wheel Diameter  
    3 pulg.
  • Wheel Thickness  
    0.125 pulg.

Details

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382560768
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382560768
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE 56076 3" X 1/8"
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo