Motion
56108
5" x 0,035" Rueda de corte Wolverine Tipo 1, A60T, 5/8" A.H.
Artículo MI #01553913
No. Fabricante 56108
Precio3.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" x 0,035" Rueda de corte Wolverine Tipo 1, A60T, 5/8" A.H.
Artículo MI #01553913
No. Fabricante 56108
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
Precio3.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Altura total
    0.0350 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382561086
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382561086
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
56108 5" X 0,035" RUEDA DE CORTE
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"