Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Altura total0.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Peso0.60 lb
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Rueda Grosor0.250 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382561314
- MaterialÓxido de aluminio
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO012382561314
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- Fuerte unión de resina que ofrece un rendimiento de corte rápido en aplicaciones ajustadas y de difícil acceso