Motion
56163
Rueda de enganche WOLVERINE tipo 1 de 4" x 1/4", A36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #01553919
No. Fabricante 56163
Precio4.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de enganche WOLVERINE tipo 1 de 4" x 1/4", A36T, 3/8" A.H.
Artículo MI #01553919
No. Fabricante 56163
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
Precio4.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Altura total
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382561635
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382561635
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE 56163 4" X 1/4"
  • Fuerte unión de resina que ofrece un rendimiento de corte rápido en aplicaciones ajustadas y de difícil acceso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"