Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Altura total0.1000 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general12.0000 pulg.
- Peso1.30 lb
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano46
- Número de Upc del fabricante012382562397
- MaterialÓxido de aluminio
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO012382562397
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Ruedas de corte agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte inicial rápida y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
- Diseñado para sierras de corte de metal
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general