Motion
56240
Rueda de corte grande Wolverine tipo 1, 14" x 3/32", A46T, 1" A.H., sierra de corte
Artículo MI #01553936
No. Fabricante 56240
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte grande Wolverine tipo 1, 14" x 3/32", A46T, 1" A.H., sierra de corte
Artículo MI #01553936
No. Fabricante 56240
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
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    0.1000 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    14.0000 pulg.
  • Peso
    1.40 lb
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Número de Upc del fabricante
    012382562403
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    012382562403
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE 56240 14" X 7/64"
  • Ruedas de corte agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte inicial rápida y un rendimiento constante
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • Eje abierto de 1 pulgada para un montaje sencillo
  • Diseñado para sierras de corte de metal
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle