Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso0.40 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Para usar conAcero al carbono
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoTosca
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382564643
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382564643
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
- El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general