Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso1.00 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- GradoTosca
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382564674
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382564674
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general