Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total1.1000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso1.20 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Para usar conAcero al carbono
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoTosca
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382564681
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8500 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382564681
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
- Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
- El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
- El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general
- Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general