Motion
59300
Disco de acabado recubierto Trim-Kut - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 36
Artículo MI #01553979
No. Fabricante 59300
Precio2.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de acabado recubierto Trim-Kut - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 36
Artículo MI #01553979
No. Fabricante 59300
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
Su precio$2.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/16-18 pulg.
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Número de grano
    36
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de Upc del fabricante
    012382593001
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Serie
    Recorte-corte
  • UPC_NO
    012382593001

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE RECTIFICADO TRIM-KUT(R) DE 59300 3"
  • Ideal para aplicaciones de esmerilado ligero y mezclado en una variedad de materiales
  • Los granos abrasivos se funden directamente sobre un soporte de polímero portátil, lo que da como resultado un disco que no requiere almohadilla de respaldo
  • Diseñado para su uso en esmeriladoras de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"