Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central5/16-18 pulg.
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Número de grano60
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de Upc del fabricante012382593056
- Tipo de montajeBloqueo
- SerieRecorte-corte
- UPC_NO012382593056
Descripción general
- Discos abrasivos diseñados para aplicaciones de esmerilado ligero y mezclado en una variedad de materiales
- Los granos abrasivos se funden directamente sobre un soporte de polímero portátil, remates de soporte durante el uso para exponer nuevos granos a la superficie de trabajo
- Los discos de 3" están diseñados para su uso en brocas o rectificadoras a presión de aire en ángulo recto, y los discos de 4-1/2" están diseñados para su uso en rectificadoras en ángulo recto