Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFibra
- ColorMarrón
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382594916
- Aplicación del materialAcero
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382594916
Descripción general
- Ideal para mezcla, acabado y preparación de superficies
- Para usar en amoladoras en ángulo recto
- Velocidad de corte uniforme y limpia
- Rendimiento constante
- Excelente valor