Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFibra
- ColorMarrón
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382595272
- Aplicación del materialAcero
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382595272
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE RESINA DE 59527 7"
- Ideal para mezcla, acabado y preparación de superficies
- Para usar en amoladoras en ángulo recto
- Velocidad de corte uniforme y limpia
- Rendimiento constante
- Excelente valor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad