Motion
59575

Weiler
59575

4-1/2 Wolverine AO RFD 50AO Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #01554021
No. Fabricante 59575
Precio1.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59575

4-1/2 Wolverine AO RFD 50AO Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #01554021
No. Fabricante 59575
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
Precio1.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    50
  • Número de Upc del fabricante
    012382595753
  • Aplicación del material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    012382595753

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE RESINA DE 59575 4-1/2"
  • Ideal para mezcla, acabado y preparación de superficies
  • Para usar en amoladoras en ángulo recto
  • Velocidad de corte uniforme y limpia
  • Rendimiento constante
  • Excelente valor

You May Also Like