Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFibra
- ColorMarrón
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382595777
- Aplicación del materialAcero
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382595777
Descripción general
- Ideal para mezcla, acabado y preparación de superficies
- Para usar en amoladoras en ángulo recto
- Velocidad de corte uniforme y limpia
- Rendimiento constante
- Excelente valor