Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5.0000 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de Upc del fabricante012382596002
- Tipo de montajeTuerca de bloqueo
- UPC_NO012382596002
Descripción general
- Almohadilla de respaldo para fibra de resina y discos de corte Altra
- 10000 rpm
- Almohadilla de respaldo para discos de corte Al-tra y de fibra de resina