Motion
59601

Weiler
59601

Almohadilla de respaldo de 7" para disco de fibra de resina y disco AL-tra CUT, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01554027
No. Fabricante 59601
Precio88.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59601

Almohadilla de respaldo de 7" para disco de fibra de resina y disco AL-tra CUT, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01554027
No. Fabricante 59601
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
Precio88.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.3000 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    012382596019
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    012382596019

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRASERA DE 59601 7"
  • Almohadilla de respaldo para discos de corte Al-tra y de fibra de resina

You May Also Like