Motion
59605

Weiler
59605

Almohadilla de respaldo de 4" para disco de fibra de resina, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01554031
No. Fabricante 59605
Precio53.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59605

Almohadilla de respaldo de 4" para disco de fibra de resina, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01554031
No. Fabricante 59605
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
Precio53.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    012382596057
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    012382596057

Descripción general

Descripción del fabricante
59605 ALMOHADILLA DE RESPALDO PARA DISCO DE FIBRA DE RESINA
  • Formulado especialmente para un rendimiento de amolado superior en aluminio
  • Los cortes de AL-tra mejoran el rectificado en aluminio 400 - 800 %
  • Estos discos revolucionarios resisten la carga, garantizan mayores tasas de corte, prolongan la vida útil del disco y logran un acabado superior
  • Los discos de corte extra AL reemplazan los discos de fibra de resina convencionales 5 a 1 o más
  • Almohadilla de respaldo para discos de corte Al-tra y de fibra de resina

También puede gustarle