Motion
59611

Weiler
59611

Almohadilla de soporte de disco - 4.5000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #01554032
No. Fabricante 59611
Precio46.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59611

Almohadilla de soporte de disco - 4.5000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #01554032
No. Fabricante 59611
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
Precio46.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.1000 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    012382596118
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    012382596118

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRASERA DE 59611 4-1/2"
  • Almohadilla de respaldo para discos de corte Al-tra y de fibra de resina

También puede gustarle