Motion
59702

Weiler
59702

5 Tiger Zirc RFD 36Z Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #01554035
No. Fabricante 59702
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
59702

5 Tiger Zirc RFD 36Z Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #01554035
No. Fabricante 59702
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382597023
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    012382597023

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE RESINA DE 59702 5"
  • Una mezcla única de granos de alúmina de circonio autoafilable y alúmina cerámica proporciona una velocidad de corte rápida y consistente
  • Un diseño superior prolonga la vida útil del disco al minimizar la pérdida de granos y promueve el rectificado en frío en acero y acero inoxidable
  • Pulido de alto rendimiento de acero y acero inoxidable
  • Larga vida útil y corte rápido
  • Ideal para molienda, mezcla y acabado

También puede gustarle