Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCirconio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónDesbarbado, acabado, esmerilado
- Material de apoyoFibra
- ColorAzul
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382597122
- Aplicación del materialAcero inoxidable, acero
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382597122
Descripción general
- Una mezcla única de granos de alúmina de circonio autoafilable y alúmina cerámica proporciona una velocidad de corte rápida y consistente
- Un diseño superior prolonga la vida útil del disco al minimizar la pérdida de granos y promueve el rectificado en frío en acero y acero inoxidable
- Pulido de alto rendimiento de acero y acero inoxidable
- Larga vida útil y corte rápido
- Ideal para molienda, mezcla y acabado