Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382598082
- Aplicación del materialAluminio
- Tipo de montajeCambio rápido Roloc™
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382598082
Descripción general
- Formulado especialmente para un rendimiento de rectificado superior en aluminio
- Resiste la carga, garantiza mayores tasas de corte, prolonga la vida útil del disco y logra un acabado superior en comparación con los discos de lijado/molienda convencionales
- Los discos de mezcla de aluminio Tiger resisten la carga cuando se tritura aluminio, lo que garantiza un contacto constante del grano con la superficie de trabajo
- Compatible con almohadillas de reserva tipo R
- Listo para triturar desde el primer momento
- No requiere tratamiento adicional para el disco o la superficie de trabajo
- No se requiere limpieza
- Pasar directamente del molido al acabado