Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoPaño
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382601218
- Aplicación del materialFibra de vidrio, plástico, acero, madera
- Tipo de montajeCambio rápido Roloc™
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO012382601218
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una buena tasa de corte inicial y un rendimiento constante
- El soporte de tela se adapta a la pieza de trabajo, lo que proporciona al operador un mayor control del material que se está retirando
- La conexión tipo R permite un cambio rápido de disco y un montaje sencillo
- Lo mejor para molienda ligera y mezcla de metal, fibra de vidrio, plástico y madera