Motion
60137

Weiler
60137

Disco mezclador de 3", estilo de botón de plástico, 120AO
Artículo MI #01554084
No. Fabricante 60137
Precio1.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
60137

Disco mezclador de 3", estilo de botón de plástico, 120AO
Artículo MI #01554084
No. Fabricante 60137
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
Precio1.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382601379
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio, plástico, acero, madera
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido Roloc™
  • UPC_NO
    012382601379

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE MEZCLA DE 60137 3"
  • Los granos de óxido de aluminio proporcionan una buena tasa de corte inicial y un rendimiento constante
  • El soporte de tela se adapta a la pieza de trabajo, lo que proporciona al operador un mayor control del material que se está retirando
  • La conexión tipo R permite un cambio rápido de disco y un montaje sencillo
  • Lo mejor para molienda ligera y mezcla de metal, fibra de vidrio, plástico y madera

También puede gustarle