Motion
67846

Weiler
67846

Desbarbado con recubrimiento de tigre, acabado, banda de rectificado - 40 grano, material de óxido de aluminio, banda de 48 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #01554256
No. Fabricante 67846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
67846

Desbarbado con recubrimiento de tigre, acabado, banda de rectificado - 40 grano, material de óxido de aluminio, banda de 48 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #01554256
No. Fabricante 67846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Número de grano
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA ABRASIVA RECUBIERTA DE 67846 6" X 48"

También puede gustarle