Motion
69403

Weiler
69403

Desbarbado con revestimiento de tigre, acabado, banda de esmerilado - 60 grano, material de circonio, banda de 132 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #01554359
No. Fabricante 69403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
69403

Desbarbado con revestimiento de tigre, acabado, banda de esmerilado - 60 grano, material de circonio, banda de 132 in de longitud, banda de 6 in de ancho
Artículo MI #01554359
No. Fabricante 69403
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Número de grano
    60

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA ABRASIVA RECUBIERTA DE 69403 6" X 132"