Motion
83010

Weiler
83010

Cepillo de ruedas Nylox - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #01554367
No. Fabricante 83010
Precio119.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
83010

Cepillo de ruedas Nylox - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #01554367
No. Fabricante 83010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Grado
    Alto rendimiento
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automotriz, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382830106
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382830106

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83010 6"
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes compuestos con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales