Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro de llenado0.022 pulg.
- Longitud total5.9000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382830113
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382830113
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83011 6"
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- 7/16 pulgadas de grosor en la placa frontal
- grano 120
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad