Motion
83030

Weiler
83030

Cepillo de ruedas Nylox - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01554369
No. Fabricante 83030
Precio128.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
83030

Cepillo de ruedas Nylox - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01554369
No. Fabricante 83030
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
Precio128.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    012382830304
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382830304

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83030 6"
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes compuestos con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales

También puede gustarle