Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro de llenado0.022 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382831110
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382831110
Descripción general
- Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes de composite con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
- Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales
- 7/16 pulgadas de grosor en la placa frontal
- grano 120