Motion
8314

Weiler
8314

Rueda Nylox de 8" de filamento engarzado, 0,040/120SC Relleno, orificio de eje de 2"
Artículo MI #01554377
No. Fabricante 8314
Precio177.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
8314

Rueda Nylox de 8" de filamento engarzado, 0,040/120SC Relleno, orificio de eje de 2"
Artículo MI #01554377
No. Fabricante 8314
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
Precio177.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    7.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382083144
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382831400

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83140 8"
  • Combina la alta densidad y la excelente retención de filamentos de las ruedas de bujes compuestos con la estabilidad dimensional y la resistencia a los golpes de la construcción de bujes metálicos
  • Mayor densidad de llenado en comparación con los cepillos de construcción de bujes metálicos tradicionales

También puede gustarle