Motion
83330

Weiler
83330

Cepillo de ruedas Nylox - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01554381
No. Fabricante 83330
Precio238.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
83330

Cepillo de ruedas Nylox - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01554381
No. Fabricante 83330
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
Precio238.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    9.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    3 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    012382833305
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382833305

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83330 10"
  • Construcción de buje compuesto para un alto rendimiento en aplicaciones de precisión
  • 13/16 en grosor a través del eje
  • grano 180

También puede gustarle