Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.035 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Longitud de recorte2-5/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante012382834302
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382834302