Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro254 mm
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total9.9000 pulg.
- Longitud de recorte2-5/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante012382834500
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382834500
Descripción general
- Construcción de buje compuesto para un alto rendimiento en aplicaciones de precisión
- 13/16 en grosor a través del eje