Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro12 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382859480
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoRecto
- UPC_NO012382859480