Motion
LRT172116
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 21 mm OD
Artículo MI #01555209
No. Fabricante LRT172116
Precio15.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 21 mm OD
Artículo MI #01555209
No. Fabricante LRT172116
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
Precio15.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT172116 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.03 lb, adecuado para soportar rodamientos de rodillos de aguja en sistemas mecánicos ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT172116
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR LRT 172116

También puede gustarle